AUF ANFRAGE | Auffrischungstraining für Aufsichtsführerinnen / Aufsichtsführer
Bei Arbeiten in beengten Räumen wie beispielsweise Kanälen, Schächten, Silos und Tanks sind Sie und Ihre Mitarbeitenden jedes Mal einer großen Zahl verschiedener Gefahren ausgesetzt, die sich oftmals der Wahrnehmung entziehen, also weder riechbar noch sichtbar sind. Schnell kann damit eine routinemäßige Begehung einer Rohrleitung, eine Installation oder Wartung im Schacht zur gefährlichen Falle werden. Mit unseren CSE-On-Site-Trainings bieten wir Ihnen und Ihrem Team die Möglichkeit, die vorgeschriebenen theoretischen Inhalte auch praktisch anhand diverser Szenarien aus dem Gefahrenbereich gemeinsam realitätsnah zu trainieren.
Die Schulung wird als halbtägiges Auffrischungstraining durchgeführt. Sie richtet sich an Personen, die bereits die Basisausbildung zur Aufsichtsführerin | Aufsichtsführer absolviert haben. Die Inhalte werden kompakt und praxisnah vermittelt.
Dauer: 6 × 50 min
Ort: Praxis- und Theorieteil vor Ort bei Firmen oder auf Baustellen (Durchführung mit mobiler Trainingseinlage)
Inhalt:
- Gesetzliche Grundlagen für das "Einsteigen in enge Räume"
- Handhabung von Messgeräten
- Freimessen von engen Räumen
- Ex-Schutz und VEXAT-Richtlinien
- Praktische Übung zu belüften von Behältern
- Verwendung von PSA gegen Absturz
- Gesicherte Einstiegsvarianten
- Schonende Rettungstechniken
- Crashrettung bei Gefahr in Verzug
| Teilnehmerzahl | Teile Nr. | Preis |
| bis maximal 8 Personen | J72549 | 2.495,- Euro |
| ab 9 bis maximal 16 Personen | H27383 | 3.690,- Euro |